Algemeen Allen
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
56300
56300.120.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Pre menovitý rozmer
12
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
0.939
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Pre menovitý rozmer
12
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
0.939
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
13
d2
24
h
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Čísla materiálu
Položka č.
56300.120.001
EAN
8715492861580
UBB
950356118139
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní