text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Pozinkované 140 HV M12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 12
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 6.078
Ambalat la 150
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 12
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 6.078
HS kód

Rozmery

d1 13
d2 24
h 2.5

Normy

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Čísla materiálu

Položka č. 38130.120.001
EAN 8715492085740
UBB 950356026639
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.