text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Nelegovaná 140 HV M4


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 4
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 0.29
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 4
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 0.29
HS kód

Rozmery

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Normy

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Čísla materiálu

Položka č. 38100.040.001
EAN 8715494509770
UBB 500621774446
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.