text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Nelegovaná 140 HV M20


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 20
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 16.5
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 20
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 16.5
HS kód

Rozmery

d1 21
d2 37
h 3

Normy

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Čísla materiálu

Položka č. 38100.200.001
EAN 8715492085016
UBB 950356150462
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.