text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A8 (1.4529) M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A8 (1.4529)
Váha kusu (g) 1.01
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A8 (1.4529)
Váha kusu (g) 1.01
HS kód

Rozmery

d-D M16
d1 17
d2 30
h 3

Normy

NEN 2269-A
ISO 7089
DIN 125-1A

Čísla materiálu

Položka č. 53420.160.001
EAN 8715492004789
UBB 500695138155
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.