Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Ploché podložky
55420
55420.050.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A4 140 HV M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Rozmery
d1
5.3
d2
10
h
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Čísla materiálu
Položka č.
55420.050.001
EAN
8715492345059
UBB
950356115739
UNSPSC
31161807