Synspec B.V.
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
55420
55420.450.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A4 140 HV M45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
45
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
220
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M45
Značka
Fabory
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
45
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
220
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
46
d2
85
h
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
125-1A
ISO
7089
NEN
2269-A
Čísla materiálu
Položka č.
55420.450.001
EAN
8715494118514
UBB
500571302677
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní