My Favorites
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
Ploché podložky
51420
51420.016.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A2 140 HV M1,6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
1.6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.6
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
1.6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
d1
1.7
d2
4
h
0.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Čísla materiálu
Položka č.
51420.016.001
EAN
8715492286659
UBB
950356111282
UNSPSC
31161807