text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka DIN 125-1A Meď M8


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Meď
Váha kusu (g) 1.63
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Meď
Váha kusu (g) 1.63
HS kód

Rozmery

d1 8.4
d2 16
h 1.6

Normy

NEN 2269-A
ISO 7089
DIN 125-1A

Čísla materiálu

Položka č. 50340.080.001
EAN 8717077269781
UBB 500647897668
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.