text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka DIN 125-1A Meď M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Meď
Váha kusu (g) 1.03
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Meď
Váha kusu (g) 1.03
HS kód

Rozmery

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Normy

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Čísla materiálu

Položka č. 50340.060.001
EAN 8717077269774
UBB 500647897585
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.