1
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
Podložky/ Krúžky
Špeciálne podložky
56054
56054.100.001
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
Plochá podložka bez zrazenia Epoxid vystužený sklenenými vláknami Permaglas ME 730 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Farba
Béžová
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Glass-fiber reinforced epoxy
Technický materiál
Permaglas ME 730
Váha kusu (g)
1.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 8
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Značka
Fabory
Farba
Béžová
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Glass-fiber reinforced epoxy
Technický materiál
Permaglas ME 730
Váha kusu (g)
1.1
Info
Speciální vlastnosti PERMAGLAS ME 730:
Epoxid vyztužený skleněnými vlákny.
Odolnost teplotám od -270 °C do +155 °C.
Nízká hmotnost (hustota 1,8).
Korozivzdornost.
Odolnost agresivním chemikáliím a plynům.
Elektrická a tepelná izolace.
Nemagnetické.
Lepší mechanické vlastnosti než např. polyamid.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M10
d1
11
d2
22
s
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56054.100.001
EAN
8715492860132
UBB
950356547899
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní