Pomac Automation B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
56330
56330.100.030
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
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Vonkajší priemer (mm)
30
Váha kusu (g)
1.8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
10.5
d2
30
h
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-513
DIN
9021
ISO
≈7093
Čísla materiálu
Položka č.
56330.100.030
EAN
8715492862341
UBB
950356241212
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní