Ploché podložky
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
52530
52530.060.001
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
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezoceľ D6 (1.4462) M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
D6 (1.4462)
Váha kusu (g)
0.25
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
D6 (1.4462)
Váha kusu (g)
0.25
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
6.4
d2
18
h
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7093
DIN
9021
NF
E25-513
Čísla materiálu
Položka č.
52530.060.001
EAN
8715492003386
UBB
500695125020
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní