text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezoceľ A2 140 HV M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.28
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.28
HS kód 7318220091

Rozmery

d1 6.4
d2 18
h 1.6

Normy

NF E25-513
DIN 9021
ISO ≈7093

Čísla materiálu

Položka č. 51530.060.001
EAN 8715492294432
UBB 950356113759
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.