Plné mostové rukoväte metrické
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
Strojné súčiastky
Strojné súčiastky
Rukoväte
Plné mostové rukoväte metrické
57014
57014.060.134
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
Plná mostíková rukoväť (oblúkové držadlo) s mosadznou závitovou vložkou Sklolaminátom vystužený plast M6X134MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátom vystužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
81
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
134 mm
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátom vystužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
81
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
25
d-D
M6
h
50
L (mm)
134
L1
134
L2
117
P
1
Hrúbka steny t
9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
57014.060.134
EAN
8715492874764
UBB
950373254610
UNSPSC
31162801
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní