text.skipToContent text.skipToNavigation

Pištoľový impulzný kľúč Red Rooster 1/2„ štvorhran 85-120Nm 1/4“ PT 5300RPM

Položka č. RRI-100TRE
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 5300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 120
Maximálny uťahovací moment (Nm) 120
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 5300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 120
Maximálny uťahovací moment (Nm) 120
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 14
Požadovaný objem vzduchu 522
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1870
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Položka č. RRI-100TRE
EAN 8717981204175
UBB 500619066789
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-100T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.