Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
6T586752
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6T586752
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
116200
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
116200
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
80
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6T586752
EAN
4007220101568
UBB
500582922562
UNSPSC
49211805
Číslo materiálu výrobcu
31715278