Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
5F287252
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm5xH5mm 3 mm high-grade corundum AR 100 KU
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5F287252
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
190900
Celková dĺžka (mm)
37
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
190900
Celková dĺžka (mm)
37
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
100
Vhodné na porcelán
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F287252
EAN
4007220101094
UBB
500582379961
UNSPSC
49211805
Číslo materiálu výrobcu
31704270