text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm5xH10mm 3 mm high-grade corundum AR 100 ZY


Položka č. 7U732014
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 130700
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 130700
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 100
Vhodné na porcelán Nie
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7U732014
EAN 4007220094884
UBB 500583286884
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31107270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.