Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
1W745193
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm4xH8mm 3 mm high-grade corundum AR 100 ZY
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1W745193
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
175100
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
175100
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
100
Vhodné na porcelán
Nie
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W745193
EAN
4007220094686
UBB
500581252748
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
31105270