text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm32xH32mm 6 mm high-grade corundum AR 24 ZY


Položka č. 2U217212
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 25700
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 25700
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 24
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2U217212
EAN 4007220097618
UBB 500581554127
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31136272
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.