Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
8X107569
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm25xH32mm 6 mm high-grade corundum AR 30 ZY
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8X107569
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
32900
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
32900
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
30
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8X107569
EAN
4007220097458
UBB
500583683874
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
31135273