text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm16xH16mm 6 mm high-grade corundum AR 60 KU


Položka č. 6E780846
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min) 59600
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min) 59600
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 60
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 6E780846
EAN 4007220101285
UBB 500582744602
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31707276
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.