Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
3D590476
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm16xH16mm 56 mm 6 mm high-grade corundum AR 30 KU PFER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3D590476
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
59600
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
59600
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
30
Vhodné na porcelán
Nie
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D590476
EAN
4007220101278
UBB
500581696118
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
31707273