text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 53 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU


Položka č. 5X038127
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min) 73400
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min) 73400
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 46
Vhodné na porcelán Nie
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5X038127
EAN 4007220101216
UBB 500582624325
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31706274
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.