text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point stainless steel dm32xH40mm 6 mm high-grade corundum ADM 24 ZY


Položka č. 3R093094
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 20300
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 20300
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 24
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3R093094
EAN 4007220097793
UBB 500581838512
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31137742
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.