text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point INOX EDGE dm32xH40mm 80 mm 6 mm normal corundum AN 24 ZY


Položka č. 3F701154
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 20300
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 24
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 20300
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 24
Vhodné na porcelán Nie
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3F701154
EAN 4007220097786
UBB 500581741328
UNSPSC 49211805
Číslo materiálu výrobcu 31137612
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.