Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
3Z038567
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
Pferd Mounted point INOX EDGE dm10xH20mm 60 mm 6 mm normal corundum AN 46 ZY
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3Z038567
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
95400
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
46
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
95400
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
46
Vhodné na porcelán
Nie
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z038567
EAN
4007220346884
UBB
500581963336
UNSPSC
49211805
Číslo materiálu výrobcu
31118614