text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point dm1xH4 mm 3 mm diamond D 126 D 126


Položka č. 8K873574
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 1500
Priemer 3
Materiál Diamond
Držiak hriadeľa (mm) 3
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 1500
Priemer 3
Materiál Diamond
Držiak hriadeľa (mm) 3
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Iné
Fréza Nie
Vhodné na porcelán Áno
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8K873574
EAN 4007220257890
UBB 500583514418
UNSPSC 31191510
Číslo materiálu výrobcu 36001010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.