Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
4Z334410
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
Pferd Cutting disc PSF STEEL dm125x2.4mm offset steel bore 22.23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4Z334410
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.4
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.4
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
HS kód
Zobraziť
Model
PSF STEEL; Universal Line PSF
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z334410
EAN
4007220163429
UBB
500582282843
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
61720222