text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Pelican hák so závitom
54227
54227.080.001
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
Pelican hák so závitom Nerezoceľ A4 8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
131
HS kód
7326909890
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
131
HS kód
7326909890
Rozmery
≈ Medzné zaťaženie v N
15000
d-D
M8
D
27
D (mm)
8
L (mm)
100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54227.080.001
EAN
4043377189776
UBB
500618038755
UNSPSC
31162600
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní