text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools ESD guľôčkový skrutkovač so šesťhrannou hlavou 2,5 mm 90 mm čepeľ Swiss Grip 167 mm

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 167
Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 2.5
Dĺžka čepele (mm) 90
Materiálová rukoväť Plast
Priemer čepele (mm) 2.5
S guľovou hlavou Áno
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 16

Čísla materiálu

Položka č. P0517.250.090
EAN 7610733255924
UBB 500627756843
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu PB 8206.S 2,5-90 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.