text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

PB Swiss Classic Držiak bitov 1/4“ pre bity 186.6 C6 alebo E6


Položka č. P0340.186.001
Dĺžka šachty (mm) 100
Celková dĺžka (mm) 205
Dĺžka (mm) 205
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka šachty (mm) 100
Celková dĺžka (mm) 205
Dĺžka (mm) 205
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Držiak zásuvky Áno
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 97
HS kód
Type Universal Bit Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. P0340.186.001
EAN 7610733019564
UBB 417124880671
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu PB 186.6-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.