text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools PB 100 Slotted Screwdriver 3.5 x 0.5mm 90mm Blade Length 1-Component Handle 180mm


Objednací číslo
Total length (mm)
Design Straight
Insulated Yes
Weight 29
Blade length (mm) 90
Blade width (mm) 3.5
Blade thickness (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Total length (mm) 180
Design Straight
Insulated Yes
Weight 29
Blade length (mm) 90
Blade width (mm) 3.5
Blade thickness (mm) 0.5
Precision model No
Material handle Plastic
Type of shaft Round
Grip design 1-component
Blade diameter (mm) 3.5
Square drive/hexagon drive None
Blade material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
With anti-roll protection Yes
Brand Pb swiss tools
Weight per piece (g) 29
Commodity code 8205400000
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo P0000.001.090
EAN 7610733000036
UBB 417124100385
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 100.1-90

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.