Grainger
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
Valcové kolíky
U39070
U39070.006.0025
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
Parallel pin (dowel pin) unhardened ground ASME ASME B18.8.2 Uhlíková ocel SAE 1211 1/16X1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Rozmery
A (max.)
0.06
A (min.)
0.0595
C (max.)
0.025
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U39070.006.0025
EAN
8712423082595
UBB
500626241631
UNSPSC
31162400