Grainger
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
Valcové kolíky
U51580
U51580.006.0062
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
Parallel pin (dowel pin) unhardened ground ASME ASME B18.8.2 Nerezoceľ AISI 304 1/16X5/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
5/8 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Rozmery
A (max.)
0.06
A (min.)
0.0595
C (max.)
0.025
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51580.006.0062
EAN
8712423083912
UBB
500626327455
UNSPSC
31162400