Grainger
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
Valcové kolíky
U39080
U39080.006.0050
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
Parallel pin (dowel pin) hardened, ground ASME ASME B18.8.2 Oceľ HRC 50 min. 1/16X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Oceľ
Technický materiál
HRC 50 min.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1/2 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Oceľ
Technický materiál
HRC 50 min.
Rozmery
A (max.)
0.0628
B (max.)
0.058
A (min.)
0.0626
C (max.)
0.02
R (min.)
0.008
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U39080.006.0050
EAN
8712423085756
UBB
500626258718
UNSPSC
31162400