Osadené skrutky
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
Vruty, Šrúby
Osadené skrutky
24992
24992.030.008
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
Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Oceľ Pozinkované 4.8 M3X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.559
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
4.5
d-D
M3
dk (max.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
923
Čísla materiálu
Položka č.
24992.030.008
EAN
8715492645876
UBB
951353436557
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní