text.skipToContent text.skipToNavigation

Ozubená poistná podložka s vnútorným ozubením DIN 6797 J Stainless spring steel A2 (1.4310) M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 0.55
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 0.55
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 8.4
d2 (max.) 15
h (min.) 1.6
s 0.8

Normy

DIN 6797-J

Čísla materiálu

Položka č. 51458.080.001
EAN 8715492291769
UBB 950357457445
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.