Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
1J035513
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
Predĺženie Facom 3/8 260 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1J035513
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (m)
260
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.53
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (m)
260
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.53
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Type
1000V Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
1J035513
EAN
3148510289373
UBB
500637377093
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
J.215AVSE