Trhacie nity
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
Trhacie nity
34120
34120.030.008
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
Omni Trhací nit so zápustnou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Pozinkované 3,0X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
8 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D (mm)
3
Vrták ø
3.1
Rozsah úchopu
3.5-5.5
L (mm)
8
ø dk
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34120.030.008
EAN
8715493361218
UBB
950369052895
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc