text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Nerozoceľ A4 / Nerozoceľ A4 4,8X18MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A4 / Nerozoceľ A4
Zakončenie nitov Open
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 18 mm
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A4 / Nerozoceľ A4
Zakončenie nitov Open
Váha kusu (g) 4.67
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah úchopu 11.0-13.0
k 1.1
L (mm) 18
ø dk 9.5

Čísla materiálu

Položka č. 34186.048.018
EAN 8715494162814
UBB 500511609066
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.