text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Nerozoceľ A4 / Nerozoceľ A4 4,0X6MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A4 / Nerozoceľ A4
Zakončenie nitov Open
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 6 mm
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A4 / Nerozoceľ A4
Zakončenie nitov Open
Váha kusu (g) 2.2
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah úchopu ≈ 2.0
k 1
L (mm) 6
ø dk 8

Čísla materiálu

Položka č. 34186.040.006
EAN 8715493363717
UBB 950369181348
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.