Trhacie nity
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
Trhacie nity
34180
34180.048.030
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
OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2 4,8X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Zakončenie nitov
Open
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
30 mm
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Zakončenie nitov
Open
Rozmery
D (mm)
4.8
Vrták ø
4.9
Rozsah úchopu
21.0-25.0
k
1.1
L (mm)
30
ø dk
9.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34180.048.030
EAN
8715494165464
UBB
500511607573
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc