text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2 4,8X14MM


Numéro d'article
Priemer
Afficher tous les priemery
Dĺžka
Afficher tous les dĺžky
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Zakončenie nitov Open
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 14 mm
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Zakončenie nitov Open
Váha kusu (g) 4.3
HS kód

Dimensions

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah úchopu 7.0-9.0
k 1.1
L (mm) 14
ø dk 9.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 34180.048.014
EAN 8715494524179
UBB 500627168031
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.