text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2 4,0X8MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Zakončenie nitov Open
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 8 mm
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Zakončenie nitov Open
Váha kusu (g) 2.42
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah úchopu 2.0-4.0
k 1
L (mm) 8
ø dk 8

Čísla materiálu

Položka č. 34180.040.008
EAN 8715493363397
UBB 950369060971
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.