INFRABEL SA
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
Trhacie nity
34150
34150.040.010
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
OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Meď / Oceľ Pozinkované 4,0X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Meď / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
10 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Meď / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D (mm)
4
Vrták ø
4.1
Rozsah úchopu
4.5-6.5
k
1
L (mm)
10
ø dk
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34150.040.010
EAN
8715493363182
UBB
950369059908
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc