My Favorites
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
Trhacie nity
34150
34150.030.008
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
OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Meď / Oceľ Pozinkované 3,0X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Meď / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
8 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Meď / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D (mm)
3
Vrták ø
3.1
Rozsah úchopu
3.0-5.0
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34150.030.008
EAN
8715493363076
UBB
950369178542
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc