Alátét
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
Trhacie nity
33190
33190.048.012
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
OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5 / Hliník 4,8X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Hliník
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Hliník
Zakončenie nitov
Open
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
12 mm
Materiál tŕňa
Hliník
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Hliník
Zakončenie nitov
Open
Rozmery
D (mm)
4.8
Vrták ø
4.9
Rozsah úchopu
6.5-8.5
k
1.1
L (mm)
12
ø dk
9.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
33190.048.012
EAN
8715492971685
UBB
950369325804
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc