text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Pozinkované 3,0X8MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 8 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 1.07
HS kód

Rozmery

D (mm) 3
Vrták ø 3.1
Rozsah úchopu 3.5-5.5
k 0.8
L (mm) 8
ø dk 6.5

Čísla materiálu

Položka č. 34110.030.008
EAN 8715493078987
UBB 950369046707
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.